Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superreißnagel 40 mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-2743-11
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2743-11
EAN/GTIN:
     4001782204460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
laurel reißnagel schwarz
Reißnagel aus vernickeltem Stahl, eingegossen in eine massive, griffige Kappe aus Polystyrol (PS). Knickt nicht um und drückt sich nicht durch. Kopf-Ø: 40 mm. Box mit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reissbrettstift schwarz, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Heftzwecken, Markierung, Polster-Reißnagel (Büro), Reißbrettstift, Reißbrettstifte, Reißnagel, Reißnägel, Zeichenmaschinenstift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2776-94
ab € 1,75*
Ähnlich
Laurel
2703-95
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.