Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR282711 Herst.-Nr.: 2827-11 EAN/GTIN: 4001782320344 |
| |
|
| | |
| Aus PU (Polyurethane). Sehr dünn und außergewöhnlich fest, dehnbar bis 25 cm. Mit glänzender Oberfläche. Größe: 2 x 55 mm (B x H). Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Band (Büro), Gummibänder, Gummi-Ring (Büro), Verpackungsband (Gummi, Büro), Verpackungsband (Gummiband, Büro), Verschlussband, Verschlussbänder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,80* | € 3,00* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 1,90* | € 3,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,012* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|