Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Zylinder Magnet + Kette 14x25 mm kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-4816-00
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     4816-00
EAN/GTIN:
     4001782252652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Der Laurel Power Zylinder Magnet mit Kette ist perfekt geeignet um Karten, Hinweise oder Aushänge an Aktenschränke Magnetwände oder den Kühlschrank zu befestigen. Klarsichtpackung mit 3 Stück. Größe: 14 x 19 mm (Ø x H). Haftkraft: 1900 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
kristall
... > Laurel > Magnete > Magnet
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, Akten-Klammer, Blockmagnet, Briefklammer, Briefklammern, Büroklammer, Büroklammern, Clipmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnete, Hakenmagnet, Klammer, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Kreuzklammer, Magnet, Magnetband, Magnetband (Tafelmarkierung), Magnetbänder, Magnete, Magnetstreifen (Tafelmarkierung), Magnetzettelhalter, Magnet-Zettelhalter, Memoclip, Memo-Clip, Memohalter, Papierhalter, Papierklammer (Büroklammer), Papierklemme, Papierklemme (Büro), Papierklemmer, Papierklemmer (Zettelhalter), Planungstafel-Zubehör, Rundmagnete, Schmetterlingsklammer, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Selbstklebe-Zettelhalter (nicht ablösbar), Signalband (Tafelmarkierung), Signalmagnet, Tafelzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,56334*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,56334*
€ 1,86037
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,39334*
€ 1,65807
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,24667*
€ 1,48354
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,21667*
€ 1,44784
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,94667*
€ 1,12654
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
4806-02
€ 0,90167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.