Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrtenbuchtasche FBT, 240x150x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrtenbuchtasche FBT, 240x150x35 mm-1
Fahrtenbuchtasche FBT, 240x150x35 mm-1
Fahrtenbuchtasche FBT, 240x150x35 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-100080
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     100080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrtenbuchtasche
Fahrtenbuch
Belegtasche
Reißverschlusstasche

Die hochwertige Fahrtenbuchtasche FBT

Egal ob Spedition, Autovermietung oder Lieferservice, jedes Unternehmen mit einem großen Fuhrpark benötigt Fahrtenbuchtaschen. In dieser Spezialtasche mit 3 Innenfächern lassen sich alle wichtigen Fahrzeugdokumente schnell und gut geschützt verstauen. Eine Klappe mit Klettverschluss und ein Fenster zur Kennzeichnung runden die Dokumententasche ab.

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Abmessung:
240 x 150 x 35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
100045
ab € 6,73*
Ähnlich
Versapak Europe
100046
ab € 3,41*
Ähnlich
Versapak Europe
100047
ab € 3,40*
Ähnlich
Versapak Europe
100048
ab € 3,40*
Ähnlich
Versapak Europe
100049
ab € 3,41*
Ähnlich
Versapak Europe
102742
ab € 4,56*
Ähnlich
Versapak Europe
100028
ab € 4,55*
Ähnlich
Versapak Europe
100024
ab € 4,56*
Ähnlich
Versapak Europe
100025
ab € 4,57*
Ähnlich
Versapak Europe
100026
ab € 4,56*
Ähnlich
Versapak Europe
100027
ab € 4,56*
Ähnlich
Versapak Europe
100030
ab € 4,56*
Ähnlich
Versapak Europe
100031
ab € 4,57*
Ähnlich
Versapak Europe
100032
ab € 4,56*
Ähnlich
Versapak Europe
100029
ab € 4,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.