Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegkuvert IVW1, 254x355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegkuvert IVW1, 254x355 mm-1
Belegkuvert IVW1, 254x355 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-100095
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     100095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche
Mehrwegversandtasche

Das hochwertige Belegkuvert IVW1

Belege und wichtige Dokumente sollten gut und sicher geschützt sein. Wenn keine abschließbare Tasche benötigt wird, ist das Belegkuvert IVW1 mit Adressfenster genau das Richtige für Sie. Die wiederverwendbare Tasche schont durch ihre Langlebigkeit die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Der Klettverschluss verschließt diese Tasche optimal. Die Vorderseite der IVW1 ist aus einem transparenten Gewebe gefertigt, so dass man den Inhalt schnell einsehen kann.

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Abmessung:
254 x 355 mm
Weitere Suchbegriffe: Belegkuvert, Belegtasche, Hausposttasche, Reißverschlusstasche, Sichttasche, Dokumententasche, Sammeltasche, Transporttasche, Standardtasche, Tasche, Tasche für Belege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
100096
ab € 4,32*
Ähnlich
Versapak Europe
100161
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.