Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posttasche CG3, blau, 473x365x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Posttasche CG3, blau, 473x365x75 mm-1
Posttasche CG3, blau, 473x365x75 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101149
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche
Mehrwegversandtasche

Die hochwertige Posttasche CG

Ob Belege, vertrauliche Unterlagen, Mappen oder sonstige wichtige Dokumente: Mit unseren Posttaschen kommt Ihre Sendung sicher an. Für den Postversand haben die wiederverwendbaren Taschen ein praktisches Adressfenster mit Wendekarte. Für eine maximale Transportsicherheit sorgt das Versiegelungssystem von Versapak. Mit den T2-Siegeln wird die Tasche manipulationssicher. Die nach oben spitz zulaufenden Taschen erfreuen sich großer Beliebtheit in diversen Kanzleien und Büros. Mit Frankierfeld, solage der Vorrat reicht. Die neue Version kommt ohne Frankierfeld.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
473 x 345 mm links / 473 x 365 mm rechts x 75 mm Bodenfalte
Weitere Suchbegriffe: Posttasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, mehrwegtasche blau, mehrweg tasche, versapak versandtasche, Sicherheitstasche, Transporttasche, Dokumententasche, Ordnertasche, Belegtasche, Reißverschlusstasche, Sammeltasche, Standardtasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,26*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,44*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,14*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,43*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,41*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,81*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,73*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,91*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,99*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.