Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posttasche VG1, 324x230x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Posttasche VG1, 324x230x50 mm-1
Posttasche VG1, 324x230x50 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101152
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche
Mehrwegversandtasche

Die hochwertige Posttasche VG1

Unsere Postversandtaschen sind optimal für den Transport von Akten und vertraulichen Dokumenten geeignet. Das äußerst reißfeste Material ist extrem widerstandsfähig und hält bei sachgemäßem Gebrauch mehrere Jahre - und das bei täglichem Einsatz! Durch die Wiederverwendbarkeit leisten sie auch einen Beitrag zum Umweltschutz, da der Einsatz von täglich neuen Einmal-Umschlägen und Taschen entfällt. Durch die Versiegelung mit dem versaseal Versiegelungssystem wird die Sendung zudem auch manipulationssicher gemacht. Mit Frankierfeld, solage der Vorrat reicht. Die neue Version kommt ohne Frankierfeld.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
324 x 230 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Posttasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, mehrwegtasche blau, mehrweg tasche, versapak versandtasche, Sicherheitstasche, Transporttasche, Dokumententasche, Ordnertasche, Belegtasche, Reißverschlusstasche, Sammeltasche, Standardtasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,26*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,44*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,14*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,43*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,41*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 45,93*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,81*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,73*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,91*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,99*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.