Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählautomatentasche GZA, rot, 310x240x220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählautomatentasche GZA, rot, 310x240x220 mm-1
Geldzählautomatentasche GZA, rot, 310x240x220 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101242
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geldautomatentasche

Die hochwertige Tasche zum Transport von Hartgeld aus Geldzählautomaten

Überall dort, wo Bargeld transportiert werden muss, finden Versapak Geldtaschen beste Anwendung. Die GZA Tasche ist robust und durch den Tragegriff sehr handlich und für den täglichen Gebrauch konzipiert. Gerade große Mengen an Hartgeld / Münzen stellen eine besondere Herausforderung an die Tasche, wenn sie mit hohem Gewicht hineinfallen. Daher ist diese Geldtasche rundum verstärkt und ist bis zu 25 Kg belastbar.
Die Versapak T2-Versiegelung bietet optimalen Schutz vor Manipulation. Ein Fenster für die individuelle Kennzeichnung rundet die Tasche ab.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Rot
Abmessung:
310 x 240 x 220 mm
Weitere Suchbegriffe: Geldzählautomatentasche, Geldtasche, Mehrwegtasche, Transporttasche, Sicherheitstasche, Hartgeldtasche, Banktasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,26*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,44*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,44*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,29*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,34*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 46,27*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,84*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,58*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,79*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,79*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.