Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuriertasche mit umlaufendem Reißverschluß KTUS, 460x360x290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuriertasche mit umlaufendem Reißverschluß KTUS, 460x360x290 mm-1
Kuriertasche mit umlaufendem Reißverschluß KTUS, 460x360x290 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101246
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuriertasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche

Die universelle Kurier- und Transporttasche KTUS

Die Versapak Kuriertasche KTUS schützt Ihre Dokumente und Ordner optimal durch die Innenverstärkung in der gesamten Versandtasche. Die verstärkten Ecken machen diese Dokumententasche noch strapazierfähiger. Außerdem lässt sich die Spezialtasche mit unseren Original T2 Sicherheitssiegeln verplomben.

  • mit verstärkten Ecken
  • Verschlusstasche mit umlaufendem Reißverschluß für Versaseal-System T2
  • Kunststoffverstärkung an allen 4 Seiten, Deckel und Boden
  • Plastikfüße
  • Tragegriffe mit Handschutz incl. Klettverschluß
  • 2 Fenster für individuelle Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
460 x 360 x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegversandtasche, kuriertasche versapak, mehrweg tasche, mehrwegtasche blau, Dokumententasche, Ordnertasche, Transporttasche, Sicherheitstasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,39*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,35*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,16*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,22*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,22*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 45,90*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,81*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,83*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,67*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,97*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.