Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Vulkollan. Traglast 800 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Vulkollan. Traglast 800 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Vulkollan. Traglast 800 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BFPN 1253 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BFPN 1253 6100
EAN/GTIN:
     8717349067978
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad Weiss Polyamid.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 125 mm. Traglast 800 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 177 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
800 Kg
Bauhöhe:
177 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BFPN 1503 6100
ab € 294,21*
Ähnlich
Colson
BFPN 2003 6100
ab € 389,84*
Ähnlich
Colson
BFPN 2503 6100
ab € 492,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.