Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Weiss polyamid. Traglast 1400 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Weiss polyamid. Traglast 1400 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Weiss polyamid. Traglast 1400 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BFPN 1503 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BFPN 1503 6100
EAN/GTIN:
     8717349067985
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad Weiss Polyamid.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 150 mm. Traglast 1400 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 202 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
1400 Kg
Bauhöhe:
202 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,39*
€ 427,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,52*
€ 421,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,95*
€ 379,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BFPN 1253 6100
ab € 213,58*
Ähnlich
Colson
BFPN 2003 6100
ab € 388,31*
Ähnlich
Colson
BFPN 2503 6100
ab € 488,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.