Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 450Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BTAB 2003 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BTAB 2003 6440
EAN/GTIN:
     8717349071876
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm.
Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 238 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
238 mm
Weitere Suchbegriffe: colson lenkrolle 200mm, transportgeräte rolle, lenkrolle colson, Lenkrolle mit Bremse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BTPN 1503 2100
ab € 43,35*
Ähnlich
Colson
BTPB 2003 2100
ab € 66,32*
Ähnlich
Colson
BTAU 2003 6440
ab € 33,91*
Ähnlich
Colson
BTPU 2003 2100
ab € 21,45*
Ähnlich
Colson
BTPN 2003 2100
ab € 50,53*
Ähnlich
Colson
BTPB 1005 2000
ab € 34,31*
Ähnlich
Colson
BTPB 1005 5000
ab € 30,46*
Ähnlich
Colson
BTPU 1005 5000
ab € 10,25*
Ähnlich
Colson
BTPU 1005 2000
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.