Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BTAU 2003 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BTAU 2003 6440
EAN/GTIN:
     8717349071906
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm.
Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 238 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
238 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle, Lenkrolle mit Bremse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BTPN 1503 2100
ab € 43,53*
Ähnlich
Colson
BTPB 2003 2100
ab € 66,08*
Ähnlich
Colson
BTPU 2003 2100
ab € 21,79*
Ähnlich
Colson
BTAB 2003 6440
ab € 31,29*
Ähnlich
Colson
BTPN 2003 2100
ab € 50,27*
Ähnlich
Colson
BTPB 1005 2000
ab € 34,13*
Ähnlich
Colson
BTPB 1005 5000
ab € 30,62*
Ähnlich
Colson
BTPU 1005 5000
ab € 10,49*
Ähnlich
Colson
BTPU 1005 2000
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.