Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle aus Grauguß GG 20 Oberplatte 80mm Rad Grauguß Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 180 Kg
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 180 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FCCV 0803 6101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349074754
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockgabel aus Grauguß GG 20. Nabenlänge 36 mm. Platte 110x75 mm. Abstand Plattenbohrung 85x50 mm. Gußrad Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 80 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 137,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.