Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle aus Grauguß GG 20 Oberplatte 100mm Rad Grauguß Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 300 Kg
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 300 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FCCV 1003 6151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349074761
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockgabel aus Grauguß GG 20. Nabenlänge 46 mm. Platte 125x90 mm. Abstand Plattenbohrung 95x60 mm. Gußrad Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 146,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.