Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle aus Grauguß GG 20 Oberplatte 120mm Rad Grauguß Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 400 Kg
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 400 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FCCV 1203 6151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349074785
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle kugellager
bockrolle
bockrollen 400kg
Bockgabel aus Grauguß GG 20. Nabenlänge 56 mm. Platte 135x100 mm. Abstand Plattenbohrung 105x70 mm. Gußrad Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 120 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
120 mm
Traglast:
400 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 234,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.