Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle aus Grauguß GG 20 Oberplatte 140mm Rad Grauguß Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 500 Kg
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Vulkollan ,Traglast 500 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FCCV 1403 6151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349074792
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle kugellager
bockrolle
bockrolle 500kg
Bockgabel aus Grauguß GG 20. Nabenlänge 66 mm. Platte 145x110 mm. Abstand Plattenbohrung 115x80 mm. Gußrad Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 140 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
140 mm
Traglast:
500 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 146,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.