Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle aus Grauguß GG 20 Oberplatte 120mm Rad Glasfaserverstärktes Polyamid mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 210 Kg
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 210 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FCTB 1203 6151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349074846
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle kugellager
bockrolle
bockrolle vollgummi
Bockgabel aus Grauguß GG 20. Nabenlänge 36 mm. Platte 135x100 mm. Abstand Plattenbohrung 105x70 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 120 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
120 mm
Traglast:
210 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 143,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.