Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle aus Grauguß GG 20 Oberplatte 140mm Rad Glasfaserverstärktes Polyamid mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 300 Kg
Produkt Bild von Grauguß Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 300 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FCTB 1403 6151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349074860
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle kugellager
bockrolle
bockrollen 300kg
Bockgabel aus Grauguß GG 20. Nabenlänge 36 mm. Platte 145x110 mm. Abstand Plattenbohrung 115x80 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 140 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
140 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 109,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.