Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Santoprene), 90° Shore A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 50 Kg
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 50 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FEPS 0802 1000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349074907
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 80mm thermoplast
bockrolle
bockrolle 80mm
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 30 mm. Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 45x45 mm. Polypropylen Rad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Santoprene), 90° Shore A mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 80 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
50 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.