Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl geschweißt Oberplatte 150mm Rad Grauguß mit zwei Präzisionskugellagern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl geschweißte Bockrolle mit Rad aus Grauguß ,Traglast 910 Kg
Produkt Bild von Stahl geschweißte Bockrolle mit Rad aus Grauguß ,Traglast 910 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FFCN 1503 6000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349074921
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle kugellager
bockrolle
bockrolle 150mm
Bockgabel Stahl geschweißt. Nabenlänge 62 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 150 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahl
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
910 Kg
Bauhöhe:
202 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 92,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.