Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl geschweißt Oberplatte 200mm Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl geschweißte Bockrolle mit Rad aus Polyamid ,Traglast 1500 Kg
Produkt Bild von Stahl geschweißte Bockrolle mit Rad aus Polyamid ,Traglast 1500 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FFPN 2003 6000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349075119
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockgabel Stahl geschweißt. Nabenlänge 62 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 200 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahl
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
1500 Kg
Bauhöhe:
252 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,60*
€ 351,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.