Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Polyurethan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus ,Traglast 250 Kg
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus ,Traglast 250 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FPAU 2003 6440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349075461
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 200mm 250kg
bockrolle
bockrollen 200 mm
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Temperature Range -20° / +80 °C.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.