Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Bockrolle Bereifung Polypropylen Durchmesser 200 mm Nabe mit Rollenlager Naben Länge 59 mm Felge aus Polypropylen Felge mit Fadenschutz Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt Befestigung mit Pl...
Bockrolle Traglast 250 kg Mit TPE-Bereifung Durchmesser 200 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge 59 mm Felge aus Polypropylen Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt Befestigung mit Platte Schraub...
Bockgabel aus Edelstahl. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm.
Bockgabel aus Edelstahl. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohr...
Bockgabel aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Schwarzes Polypropylen Rad mit elektrisch leitfähiger Performa Gummireifen, 65° Shore A, Elektr.Wi...
Bockgabel aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Schwarzes Polypropylen Rad mit elektrisch leitfähiger Performa Gummireifen, 65° Shore A, Elektr.Wi...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polypropylen (PP) mit einem Ø von 200 mm. Polypropylen ist ein Kunststoff, welches in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist und durch einen geringen Pr...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 200 mm und einer Sternfelge. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwi...
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm.
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager und Fadenschutz. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesse...
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Polyamid Rad mit Rollenlager und Fadenschutz. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmess...
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A mit Rollenlager und Fadenschutz. Ac...
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Schwarzes Polypropylen Rad mit elektrisch leitfähiger Performa Gummireifen, 65° Shore ...