Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Blau Elastic Gummi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 220 Kg
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 220 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FPPB 2003 2001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349075744
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A mit Rollenlager und Fadenschutz. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Temperature Range -20° / +80 °C.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
220 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.