Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Polyamid Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Polyamid ,Traglast 250 Kg
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Polyamid ,Traglast 250 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FPPN 2003 1001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349006236
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager und Fadenschutz. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.