Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCN 0803 6151
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCN 0803 6151
EAN/GTIN:
     8717349077694
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Gußrad. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSRB 2503 6443
ab € 102,57*
Ähnlich
Colson
FSPN 2503 6443
ab € 85,33*
Ähnlich
Colson
FSRB 0802 5000
ab € 19,44*
Ähnlich
Colson
FSRG 0802 5000
ab € 19,47*
Ähnlich
Colson
FSPN 0802 5000
ab € 15,13*
Ähnlich
Colson
FSCV 0803 6151
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.