Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 180Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 180Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 180Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCV 0803 6151
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCV 0803 6151
EAN/GTIN:
     8717349077953
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle polyurethan 80mm
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 180 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSRB 2503 6443
ab € 102,53*
Ähnlich
Colson
FSPN 2503 6443
ab € 85,21*
Ähnlich
Colson
FSCN 0803 6151
ab € 39,52*
Ähnlich
Colson
FSRB 0802 5000
ab € 19,55*
Ähnlich
Colson
FSRG 0802 5000
ab € 19,48*
Ähnlich
Colson
FSPN 0802 5000
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.