Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCN 1003 6151
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCN 1003 6151
EAN/GTIN:
     8717349077717
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100mm 250kg
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Gußrad. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSCV 1003 6153
ab € 34,26*
Ähnlich
Colson
FSRG 1002 5000
ab € 21,92*
Ähnlich
Colson
FSRG 1002 6123
ab € 42,65*
Ähnlich
Colson
FSPU 1002 5000
ab € 19,95*
Ähnlich
Colson
FSPU 1002 6123
ab € 30,16*
Ähnlich
Colson
FSRB 1002 5000
ab € 20,53*
Ähnlich
Colson
FSRB 1002 6123
ab € 39,03*
Ähnlich
Colson
FSPN 1002 5000
ab € 17,06*
Ähnlich
Colson
FSPN 1002 6123
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.