Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 100M Rad Vulkollan. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100M Rad Vulkollan. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100M Rad Vulkollan. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCV 1003 6153
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCV 1003 6153
EAN/GTIN:
     8717349077960
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100mm 250kg
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSRG 1002 5000
ab € 21,92*
Ähnlich
Colson
FSRG 1002 6123
ab € 42,65*
Ähnlich
Colson
FSCN 1003 6151
ab € 25,51*
Ähnlich
Colson
FSPU 1002 5000
ab € 19,95*
Ähnlich
Colson
FSPU 1002 6123
ab € 30,16*
Ähnlich
Colson
FSRB 1002 5000
ab € 20,53*
Ähnlich
Colson
FSRB 1002 6123
ab € 39,03*
Ähnlich
Colson
FSPN 1002 5000
ab € 17,06*
Ähnlich
Colson
FSPN 1002 6123
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.