Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Rückenloch 60mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 55 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 60mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 55 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 60mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 55 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JAPC 0605 6000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JAPC 0605 6000
EAN/GTIN:
     8717349082490
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
rückenloch lenkrolle 60 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verchromtem Stahlblech. Nabenlänge 30 mm.
Rückenloch montierung 12 mm.
Polyamid Rad mit Schwarzer Electrisch Leitfähiger Gummibereifung, 82° Shore A. und Verchromtem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 6 mm.Rad Durchmesser 60 mm. Traglast 55 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 96 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
60 mm
Traglast:
55 Kg
Bauhöhe:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JAPS 0605 6000
ab € 23,97*
Ähnlich
Colson
JAPC 0805 6000
ab € 37,82*
Ähnlich
Colson
JAPS 0805 6000
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.