Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Rückenloch 80mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 60 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 80mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 60 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 80mm Rad Electr.Leitfähiges Schwarz Elastic Gummi. Traglast 60 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JAPC 0805 6000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JAPC 0805 6000
EAN/GTIN:
     8717349082513
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verchromtem Stahlblech. Nabenlänge 30 mm.
Rückenloch montierung 12 mm.
Polyamid Rad mit Schwarzer Electrisch Leitfähiger Gummibereifung, 82° Shore A. und Verchromtem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 8 mm.Rad Durchmesser 80 mm. Traglast 60 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 118 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
60 Kg
Bauhöhe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JAPC 0605 6000
ab € 29,25*
Ähnlich
Colson
JAPS 0605 6000
ab € 23,88*
Ähnlich
Colson
JAPS 0805 6000
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.