Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 160mm Rad Vulkollan. Traglast 600Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 160mm Rad Vulkollan. Traglast 600Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 160mm Rad Vulkollan. Traglast 600Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JBCV 1603 6443/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JBCV 1603 6443/B
EAN/GTIN:
     8717349083114
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 600 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
600 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSPU 1603 6443/B
ab € 118,05*
Ähnlich
Colson
JSRG 1603 6443/B
ab € 132,56*
Ähnlich
Colson
JBCN 1603 6441/B
ab € 149,53*
Ähnlich
Colson
JSCP 1603 6443/B
ab € 157,01*
Ähnlich
Colson
JSRB 1603 6443/B
ab € 127,83*
Ähnlich
Colson
JSCP 1803 6443/B
ab € 171,50*
Ähnlich
Colson
JSPU 2003 6443/B
ab € 149,16*
Ähnlich
Colson
JSRG 2003 6443/B
ab € 146,97*
Ähnlich
Colson
JBCN 2003 6441/B
ab € 170,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.