Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 180mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 320Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 180mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 320Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 180mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 320Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSCP 1803 6443/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSCP 1803 6443/B
EAN/GTIN:
     8717349089468
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 180mm vollgummi
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 180 mm. Traglast 320 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 225 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
180 mm
Traglast:
320 Kg
Bauhöhe:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSPU 1603 6443/B
ab € 118,05*
Ähnlich
Colson
JSRG 1603 6443/B
ab € 132,56*
Ähnlich
Colson
JBCN 1603 6441/B
ab € 149,53*
Ähnlich
Colson
JSCP 1603 6443/B
ab € 157,01*
Ähnlich
Colson
JSRB 1603 6443/B
ab € 127,83*
Ähnlich
Colson
JBCV 1603 6443/B
ab € 199,87*
Ähnlich
Colson
JSPU 2003 6443/B
ab € 149,16*
Ähnlich
Colson
JSRG 2003 6443/B
ab € 146,97*
Ähnlich
Colson
JBCN 2003 6441/B
ab € 170,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.