Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 120mm Rad Vulkollan. Traglast 400 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 120mm Rad Vulkollan. Traglast 400 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 120mm Rad Vulkollan. Traglast 400 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JCCV 1203 6151
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JCCV 1203 6151
EAN/GTIN:
     8717349084166
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 120mm
lenkrolle
Lenkrolle aus Sphäroguß GGG 40. Nabenlänge 56 mm.
Platte 145x110 mm. Abstand Plattenbohrung 115x80 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 120 mm. Traglast 400 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
120 mm
Traglast:
400 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JCCN 1203 6152
ab € 195,26*
Ähnlich
Colson
JCTB 1203 6151
ab € 182,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.