Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 120mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 210 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 120mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 210 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 120mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 210 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JCTB 1203 6151
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JCTB 1203 6151
EAN/GTIN:
     8717349084203
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 120mm
lenkrolle
Lenkrolle aus Sphäroguß GGG 40. Nabenlänge 56 mm.
Platte 145x110 mm. Abstand Plattenbohrung 115x80 mm.
Glasfaserverstärkem polyamid Rad mit Schwarzer Elastic Gummibereifung, 68° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 120 mm. Traglast 210 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
120 mm
Traglast:
210 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JCCN 1203 6152
ab € 194,82*
Ähnlich
Colson
JCCV 1203 6151
ab € 222,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.