Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Gummi. Traglast 40 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Gummi. Traglast 40 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Gummi. Traglast 40 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JDPE 0505 1001
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JDPE 0505 1001
EAN/GTIN:
     8717349119462
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech.
Rückenloch montierung 10.5 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung, 85° Shore A. und Verzinktem Fadenschutz.
Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 40 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 68 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
40 Kg
Bauhöhe:
68 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JDPE 1005 1001
ab € 9,58*
Ähnlich
Colson
JDPE 1255 1001
ab € 10,96*
Ähnlich
Colson
JDPE 0755 1001
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.