Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 60 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 60 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 60 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JDPE 1005 1001
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JDPE 1005 1001
EAN/GTIN:
     8717349119486
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech.
Rückenloch montierung 12.5 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung, 85° Shore A. und Verzinktem Fadenschutz.
Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 90 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 131.5 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
90 Kg
Bauhöhe:
131.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JDPE 1255 1001
ab € 10,98*
Ähnlich
Colson
JDPE 0505 1001
ab € 0,93*
Ähnlich
Colson
JDPE 0755 1001
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.