Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 60mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 40 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 60mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 40 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 60mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 40 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JEPS 0602 1100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JEPS 0602 1100
EAN/GTIN:
     8717349084241
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 60x60mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech. Nabenlänge 30 mm.
Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 45x45 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung (Santoprene), 90° Shore A. und Verchromtem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 6 mm.Rad Durchmesser 60 mm. Traglast 40 Kg.
Rad mit ein Gleitlager.
Bauhöhe 85 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
60 mm
Traglast:
40 Kg
Bauhöhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JEPS 1002 1100
ab € 12,67*
Ähnlich
Colson
JEPS 0802 1100
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.