Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 60 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 60 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 60 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JEPS 1002 1100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JEPS 1002 1100
EAN/GTIN:
     8717349084289
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle platte 60x60
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech. Nabenlänge 30 mm.
Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 45x45 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung (Santoprene), 90° Shore A. und Verchromtem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 8 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 60 Kg.
Rad mit ein Gleitlager.
Bauhöhe 125 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
60 Kg
Bauhöhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JEPS 0602 1100
ab € 9,72*
Ähnlich
Colson
JEPS 0802 1100
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.