Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPB 1603 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPB 1603 2100
EAN/GTIN:
     8717349085774
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 220 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
220 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPG 1251 2100
ab € 14,37*
Ähnlich
Colson
JPPU 1251 5100
ab € 7,42*
Ähnlich
Colson
JPPU 1251 2100
ab € 18,77*
Ähnlich
Colson
JPSM 1251 2100
ab € 5,88*
Ähnlich
Colson
JPPN 1251 5100
ab € 14,62*
Ähnlich
Colson
JPPN 1251 2100
ab € 13,15*
Ähnlich
Colson
JPPG 1603 2100
ab € 29,18*
Ähnlich
Colson
JPPU 1603 2100
ab € 37,60*
Ähnlich
Colson
JPSM 1603 2100
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.