Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Gummi. Traglast 100Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Gummi. Traglast 100Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Gummi. Traglast 100Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPG 1251 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPG 1251 2100
EAN/GTIN:
     8717349086160
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 100 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 156 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
100 Kg
Bauhöhe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPU 1251 5100
ab € 7,42*
Ähnlich
Colson
JPPU 1251 2100
ab € 18,86*
Ähnlich
Colson
JPSM 1251 2100
ab € 5,89*
Ähnlich
Colson
JPPN 1251 5100
ab € 14,63*
Ähnlich
Colson
JPPN 1251 2100
ab € 13,14*
Ähnlich
Colson
JPPB 1603 2100
ab € 41,19*
Ähnlich
Colson
JPPG 1603 2100
ab € 29,18*
Ähnlich
Colson
JPPU 1603 2100
ab € 37,58*
Ähnlich
Colson
JPSM 1603 2100
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.