Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSCN 1003 6151
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSCN 1003 6151
EAN/GTIN:
     8717349089321
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Gußrad. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSPU 1002 6123
ab € 44,87*
Ähnlich
Colson
JSRG 1002 5000
ab € 35,13*
Ähnlich
Colson
JSRG 1002 6123
ab € 57,20*
Ähnlich
Colson
JBCN 1253 6441
ab € 107,90*
Ähnlich
Colson
JBCN 1603 6441
ab € 123,50*
Ähnlich
Colson
JBCN 2003 6441
ab € 141,73*
Ähnlich
Colson
JBCN 2503 6441
ab € 156,35*
Ähnlich
Colson
JSPU 1002 5000
ab € 33,11*
Ähnlich
Colson
JSRB 1002 5000
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.