Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Vulkollan. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Vulkollan. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Vulkollan. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSCV 1003 6153
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSCV 1003 6153
EAN/GTIN:
     8717349007448
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSRB 1002 6123
ab € 54,11*
Ähnlich
Colson
JSPN 1002 5000
ab € 31,39*
Ähnlich
Colson
JSPN 1002 6123
ab € 41,33*
Ähnlich
Colson
JSPU 1252 6123
ab € 52,13*
Ähnlich
Colson
JSPU 1253 6443
ab € 77,86*
Ähnlich
Colson
JSRG 1252 5000
ab € 40,34*
Ähnlich
Colson
JSRG 1252 6153
ab € 64,72*
Ähnlich
Colson
JSPU 1252 5000
ab € 35,84*
Ähnlich
Colson
JSRB 1252 5000
ab € 40,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.