Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSRB 1002 6123
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSRB 1002 6123
EAN/GTIN:
     8717349091225
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSCV 1003 6153
ab € 38,79*
Ähnlich
Colson
JSPN 1002 5000
ab € 31,40*
Ähnlich
Colson
JSPN 1002 6123
ab € 41,06*
Ähnlich
Colson
JSPU 1252 6123
ab € 52,70*
Ähnlich
Colson
JSPU 1253 6443
ab € 78,02*
Ähnlich
Colson
JSRG 1252 5000
ab € 40,41*
Ähnlich
Colson
JSRG 1252 6153
ab € 64,81*
Ähnlich
Colson
JSPU 1252 5000
ab € 35,80*
Ähnlich
Colson
JSRB 1252 5000
ab € 39,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.