Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Radbremse Stahl Oberplatte 250mm Polyamid Räder mit grauer Gummi Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Gummi ,Traglast 340 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Gummi ,Traglast 340 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSPG 2502 6443/B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349090174
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen polyamidrad 250mm
lenkrolle
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz mit Radbremse. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 250 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
340 Kg
Bauhöhe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 250mm, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 60,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.