Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JTAU 1002 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTAU 1002 6150
EAN/GTIN:
     8717349092239
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JTPB 1002 2100
ab € 26,24*
Ähnlich
Colson
JTPB 1002 5100
ab € 28,39*
Ähnlich
Colson
JTPU 1002 5100
ab € 8,57*
Ähnlich
Colson
JTPU 1002 2100
ab € 24,92*
Ähnlich
Colson
JTAB 1002 6150
ab € 9,87*
Ähnlich
Colson
JTPN 1002 2100
ab € 18,29*
Ähnlich
Colson
JTPN 1002 5100
ab € 16,96*
Ähnlich
Colson
JTPB 1252 2100
ab € 35,35*
Ähnlich
Colson
JTPB 1252 5100
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.