Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JTPB 1002 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTPB 1002 2100
EAN/GTIN:
     8717349092420
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle ø100 polyamid
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 160 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
160 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JTPB 1002 5100
ab € 28,46*
Ähnlich
Colson
JTAU 1002 6150
ab € 12,76*
Ähnlich
Colson
JTPU 1002 5100
ab € 8,62*
Ähnlich
Colson
JTPU 1002 2100
ab € 24,95*
Ähnlich
Colson
JTAB 1002 6150
ab € 9,86*
Ähnlich
Colson
JTPN 1002 2100
ab € 18,28*
Ähnlich
Colson
JTPN 1002 5100
ab € 16,95*
Ähnlich
Colson
JTPB 1252 2100
ab € 35,39*
Ähnlich
Colson
JTPB 1252 5100
ab € 29,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.