Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Lenkrolle Rvs Oberplatte 200mm Rad Weiss Nylon. Traglast 780Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-JXPN 2003 6443
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
JXPN 2003 6443
EAN/GTIN:
8717349094936
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 780 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
780 Kg
Bauhöhe:
235 mm
... >
Colson Direct
>
Intensive-use
>
Intensive-Lenkgabel-Niro
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
JXPN 1252 6123
ab € 93,29*
Ähnlich
Lenkrolle Rvs Oberplatte 160mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 410Kg
Colson
JXPU 1603 6443
ab € 181,57*
Ähnlich
Lenkrolle Rvs Oberplatte 160mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Colson
JXRG 1603 6443
ab € 194,24*
Ähnlich
Lenkrolle Rvs Oberplatte 160mm Rad Weiss Nylon. Traglast 625Kg
Colson
JXPN 1603 6443
ab € 170,72*
Ähnlich
Lenkrolle Rvs Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 515Kg
Colson
JXPU 2003 6443
ab € 208,63*
Ähnlich
Lenkrolle Rvs Oberplatte 200mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 380Kg
Colson
JXRG 2003 6443
ab € 204,39*
Ähnlich
Lenkrolle Rvs Oberplatte 80mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
JXRG 0802 5000
ab € 72,25*
Ähnlich
Lenkrolle Rvs Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 175Kg
Colson
JXPN 0802 5000
ab € 66,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen