Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Rvs Oberplatte 80mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Rvs Oberplatte 80mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Rvs Oberplatte 80mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXRG 0802 5000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXRG 0802 5000
EAN/GTIN:
     8717349095674
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 150kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 6123
ab € 93,18*
Ähnlich
Colson
JXPU 1603 6443
ab € 180,42*
Ähnlich
Colson
JXRG 1603 6443
ab € 195,52*
Ähnlich
Colson
JXPN 1603 6443
ab € 171,56*
Ähnlich
Colson
JXPU 2003 6443
ab € 209,11*
Ähnlich
Colson
JXRG 2003 6443
ab € 203,68*
Ähnlich
Colson
JXPN 2003 6443
ab € 184,08*
Ähnlich
Colson
JXPN 0802 5000
ab € 66,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.